Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladesaks

Pladesaks, højre
PLADESAKS H. 180MM

Varenr. 071303 200

EAN 4049557932897

Prisvisning for kunder efter login
Pladesaks

Varenr. 071303 200
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
Ekstrem manøvredygtig, kraftig og kompakt

Dobbelt gearing


Lavere anvendelse af kraft og samtidig forøget skæreevne



Perfekt design


  • Lille og let, derfor utrolig manøvredygtig og alsidig

  • Kan nemt opbevares i en jakkelomme eller arbejdsbukselomme


Ekstremt kompakt skærehoved


Ideel til skæring af meget smalle radier og til svært tilgængelige steder



Kombineret lås og stop


  • Kombineret lås og stop med forbedret sikkerhed

  • Skærene kan hurtigt og nemt lukkes og holdes lukkede


Ergonomisk udformet håndtag


Håndtaget ligger utroligt godt i hånden og er især let at holde om takket være det bløde indlæg i den øverste håndtagsåbning. Dette garanterer også, at arbejdet er mindre anstrengende



Optimeret skæregeometri


Skrider ikke og har ingen savtakker

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Højreskærende pladesaks = metalstøtte på højre side, fortrinsvis til højrehåndskurver

Design

Højreskæring

Længde (L)

180 mm

Maks. skæreevne i pladestål

1,2 mm

Maks. skæreevne i rustfrit stål

0,8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger